- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 粉砕機・ブレンダーのおすすめ人気ランキング
粉砕機・ブレンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「粉砕機・ブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー」、「粉砕機・ブレンダー・ミル」、「破砕機 小型」などの商品も取り扱っております。
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品
1000mL SUS容器付
TGK品番
149-63-81-11
寸法(mm)
190×200×365
質量(kg)
5.5
容量(mL)
1000 SUS容器付
電源(V)
100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)
700
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)
98×183
材質
本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])
21000
容量(mL)
100(粉砕容量/50)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
質量(g)
710
付属品
クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番
5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)
170×170×330
回転数(min-1[r.p.m])
0~28000
電源
AC100V・50/60Hz
定格時間
1分
幅(mm)
170
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
0~28000
処理容量(mL)
150
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番
149-63-80-02
型式
WDL-1
容量(mL)
200
付属品
クリーナーブラシ
質量(kg)
4.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
モーター
AC100V 1000W 50/60Hz
外寸法(Φ×Hmm)
162×298
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。
本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。
3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
付属品
6L SUS容器付(最大処理量4L)
TGK品番
149-63-81-15
寸法(mm)
270×290×660
質量(kg)
15.7
電源(V)
100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000
電気容量(W)
(3.75HP)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様
無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシ
TGK品番
149-63-80-03
型式
D3V-10
容量(mL)
380
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×218×440
TKG品番
9-0644-0501
TKG品番(2017)
6-0572-0501
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様
粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k
材質
容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)
質量(kg)
4.5
回転数(min-1[r.p.m])
20000~30000
電源
AC100V 50/60Hz
型番
NR-02
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
172×136×285
アズワン品番
1-9450-05
1個
¥130,000
税込¥143,000
24日以内出荷
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様
粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)
12
容量(L)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
3000~25000(回転数調整機能付き)
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター
1500W
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
269×175×380
アズワン品番
1-3579-11
1台
¥482,000
税込¥530,200
24日以内出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品
微粉砕フタ・ブラシ
トラスコ品番
456-0884
幅(mm)
170
質量(kg)
10
容量(mL)
380
高さ(mm)
300
奥行(mm)
170
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
25000
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
アズワン品番
5-3404-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質
ステンレスSUS304(接粉部)
寸法(mm)
207×195×325
質量(kg)
7.2
容量(mL)
900
回転数(min-1[r.p.m])
30000
電源
AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷