- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 調味料
- 粒マスタードのおすすめ人気ランキング
粒マスタードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「粒マスタード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷 ハンディシャワー」、「マスタード」、「シロップボトル」などの商品も取り扱っております。
「つぶ入りマスタード40g」の4本分の容量で3本分以下の価格設定のお徳用サイズのつぶ入りマスタードです。安心してたっぷりご使用いただけます。片手で開閉できるワンタッチキャップ採用。
1箱(175g×5個)
¥2,598
税込¥2,806
5日以内出荷
ワインビネガーと醸造酢の2種のお酢の風味を生かしたマイルドな辛さが料理の味を引
き立てます。
・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」
・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」
・無着色です。
原材料
からし、醸造酢、植物油脂、食塩、チャツネ、ワインビネガー、砂糖、はちみつ、ぶどう糖、レモン濃縮果汁、バルサミコソース、クローブ、調味油/ソルビトール、ミョウバン、安定剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、ビタミンC、香料、香辛料抽出物、酸味料
栄養成分
(製品100gあたり)エネルギー236kcal/タンパク質6.6g/脂質14.4g/炭水化物21.6g/食塩相当量7.0g
1ケース(160g×40本)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
マスタード(スクイズパック)は、辛味のない新タイプのからしです。なめらかなクリーム状のペーストで、口あたりが良く、独特の風味を有しています。手に持ちやすく、フタの開閉がしやすい、スクイズボトルです。
1箱(150g×5個)
¥1,198
税込¥1,294
5日以内出荷
耐熱温度(℃)
-30~90
材質
ポリエチレン
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
舌触りのよい粒とマスタードの芳醇な風味がお料理の旨味を引き立てます。風味豊かなフランス産の粒入りマスタードです。辛味と酸味をバランスよく仕上げました。ソーセージや肉料理、サンドイッチ等幅広いお料理にご利用頂けます。
原材料
カラシの実、醸造酢、食塩、ワインビネガー,砂糖、香辛料/クエン酸
アレルギー
同じ製造ラインで、くるみを使用した製品を製造しています。
栄養成分
エネルギー143kcal/たんぱく質6.6g/脂質9.3g/炭水化物5.6g/食品相当量4.0g
1ケース(90g×48個)
¥8,898
税込¥9,610
4日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
護身用スプレーです。
寸法(mm)
Φ45×172
主成分
マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)
約2(無風時)
有効期限
2年間
噴射時間(秒)
(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。
仕様
ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ムービンカットシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
バーバリー
生地性能
帯電防止
袖丈
長袖
材質
PP
耐熱温度(℃)
85
材質
ポリエチレン
耐用温度(℃)
-30~90
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ
5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材
丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)7