- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 粒状消石灰のおすすめ人気ランキング
粒状消石灰のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新94件の「粒状消石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こんにゃく凝固剤」、「消石灰」、「石灰 1袋」などの商品も取り扱っております。
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分
アルカリ分 70.0%
名称
70肥料消石灰
登録保証
栃木県第1764号
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ
粉末
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色
ホワイト
仕様
炭酸カルシウム系白ライン
成分
炭酸カルシウム
材質
炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)
20
成分
水酸化カルシウム
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様
散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)
110
種類
電気式
奥行(mm)
1360
容量(L)
【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)
830
全高(mm)
980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分
アルカリ分70%
名称
野州70消石灰
登録保証
栃木県第409号
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。
風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。
土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。
農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証
生第55057号
農林水産省登録第(号)
12863
適合病害虫
ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋
毒劇区分
普通物
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称
炭酸苦土石灰3号
緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×19×3
1袋(1kg)
¥829
税込¥912
当日出荷
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)
約14
質量(kg)
20
マイゾックスコード
213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番
181-4427
材質
主原料:炭酸カルシウム
色
白
容量(kg)
20×1袋
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粒状でまきやすく、効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分
アルカリ分55%
名称
粒状15炭酸苦土石灰肥料
登録保証
栃木県第1454号
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷