- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 粘着 ピンセットのおすすめ人気ランキング
粘着 ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新162件の「粘着 ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジカルピック」、「粘着 棒」、「ライター」などの商品も取り扱っております。
粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。
挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット
粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品
微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程
微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程
異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程
傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い
異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程
使用可能回数
20000回~30000回
用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。
付属品
クリーナー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)
73
先端径(mm)
2.5
トラスコ品番
329-5516
質量(g)
20
質量(g/本)
1.00
質量(g/袋)
20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
先端径(Φmm)
長さ(mm):105
アズワン品番
1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質
スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット
非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質
HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
質量(g)
17
チップ色
白(半透明)
耐熱温度(℃)
80(チップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)
116
六角対辺(mm)
8
材質
アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)
20
削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。
イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm)
約17
色
ホワイト
材質
先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)
先端寸法(mm)
2角
型番
MPS2024-AS
表面抵抗
10^8Ω(軸10^10Ω)
アズワン品番
1-7685-07
1個
¥22,220
税込¥24,442
12日以内出荷
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール
付属品
専用軸(MP-00-AS)1本
全長(mm)
37
表面抵抗値(Ω)
【粘着部】108、【カバー部】109
質量(g)
60
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質
先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)
108Ω(軸1010Ω)
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番
1-9707-02
付属品
先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容
本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)
Φ13×146
吸着能力(g)
20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5