粘着ジェルシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「粘着ジェルシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤 復活」、「ゲル吸盤」、「カーナビ 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ) 外径(mm) 68 内径(mm) 28 適合スタンド QBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969 税込1,066
当日出荷

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 500×500×1.0 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 2.2 直径(Φmm) 87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別 耐震マット 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別 耐震マット 材質 ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) 500×400 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm) 2 寸法(Φmm) 85
1個
299 税込329
当日出荷

スマホに密着するジェルシート。机等に貼り付けておけば、置いたスマホにジェルシートが密着して、不意の落下を防ぐことができ、 薄く柔らかいので曲面にも使用可能です。 汚れても水洗いで繰り返しご使用いただけます。
材質 シリコン ブラック
1個
599 税込659
6日以内出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm) 20 透明 関連資料 (0.65MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 90(針入度1/10mm) 伸び(%) 480 体積抵抗率(Ωcm) 3.1×1013 引張強度(MPa) 0.14 熱伝導率(W/mk) 1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 16.5 危険物の類別 非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合 約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×1.5×90
1個
599 税込659
当日出荷

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×70×9
1個
689 税込758
当日出荷

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm) 90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×90×13
1個
799 税込879
当日出荷

槌屋ヤック粘着マット
綺麗に剥がせて、繰り返し使える。車内小物の固定に最適な粘着マット お好みの大きさに合わせてカットして使用できる。芳香剤(液体タイプを除く)等の小物をダッシュボードに固定出来る日本製の粘着マット。汚れても水洗いをすれば繰り返し使用可能
寸法(mm) 約40×40×2
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合 4インチ~7インチ 寸法(Φmm) (吸盤)80 耐荷重(g) 700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷