精密ツールキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「精密ツールキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー」、「パソコン 工具」、「修理工具」などの商品も取り扱っております。
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間 6ヵ月 セット商品数 122 寸法(mm) H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時) 質量(g) 約515(ケース収納時) セット内容 ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数 64 セット内容 【フレキシブルエクステンション】150mm。【スクリュードライバビット】4mm。【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2。【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm。【トルクス】T2、T3、T4、T5。【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25。【星型】P2、P5、P6。【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1。【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm。【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1。【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm。【スクウェアドライバー】0、1、2。【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm。【スパナ】4、6、8。【トライアングルビット】2、3mm。【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター。【サクションカップ】。【オープニングツール】。【ブラントピンセット(ESD対策)】。【先曲がりピンセット】。【逆作用ピンセット】。【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)。【リストストラップ】。【オープニングピック】 材質 ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g) 約680 折りたたみ寸法(mm) 214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm) 12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容 ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数 17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm) 8.5
1本
559 税込615
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット 携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm) 約95(本体) 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 14 材質(グリップ) アルミ 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に 材質 PPカーボンファイバー 長さ(mm) 85 爪幅(mm) 10
1本
119 税込131
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数 60 セット内容 【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個 質量(kg) 3.5 ケース寸法(mm) 380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容 ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー 寸法(mm) H203×W84×D15(ケース収納時) 商品構成 セット品 保証期間 6ヵ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iPhoneの分解をサポートする工具10点セット 特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容 トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
999 税込1,099
当日出荷

頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm) 13.5
1本
649 税込714
当日出荷

オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。 入組点数 60 セット内容 【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38。【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm。【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm。【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm。【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm。【六角ビット】8・10mm。【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30。【コンベックス】3m。【カッター】S型。【ダイヤモンドヤスリ】。【アルミ柄ハクソーフレーム】。【モンキーレンチ】150mm。【9.5mm角ソケットアダプター】。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【ウォーターポンププライヤー】。【ラチェットハンドル】。【ネールハンマー】。【スピンナーハンドル】。【ビットアダプター】。【ラジオペンチ】150mm 質量(kg) 3.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 355×310×82
1セット(60点)
10,980 税込12,078
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷