- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 精密ブラシのおすすめ人気ランキング
精密ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新181件の「精密ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細ブラシ」、「エンド型ブラシ」、「マイクロブラシ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
全長(mm)
115
植付(mm)
20
軸長(mm)
95
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)
0.1
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
15000
軸径(Φmm)
3
タイプ
白毛ソフト
軸長(mm)
36
材質(毛)
羊
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質
本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!
サイズ(mm)
約180(ブラシ部を含む)
毛丈(mm)
14
毛幅(mm)
35
仕様
2行植
トラスコ品番
816-3415
毛材
天然馬毛
材質(柄部)
竹
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質
SUS
全長(mm)
181
ホルダー長さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)
145
幅(mm)
15
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質
柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)
約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)
ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番
3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷