精密部品保管搬送ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
107件の「精密部品保管搬送ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムパックケース」、「ゲルパック」、「ゲルベース」などの商品も取り扱っております。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃) -60~+200(ジェル部) 材質 本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) 危険物の類別 非危険物 コンテナ種類 ベタ目
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質 (本体)PET、(フィルム)PU 厚さ(mm) (本体)0.5、(フィルム)0.05
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカセ化学工業タックキャリア
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質 (本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂 危険物の類別 非危険物
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他 グリッド:無し 材質 本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS 外寸(mm) 150×150×20 内寸(mm) 145×145×15 耐熱温度(℃) -60~200(ジェル部) アズワン品番 2-3303-04 スタッキング
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカセ化学工業タックトレー
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可 材質 本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【粘着シート】75.4×75.4 呼び 51
1個
3,398 税込3,738
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカセ化学工業タックトレーケース
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース トラスコ品番 849-9570 材質 導電PC 質量(g) 84 外寸法・幅(mm) 120 外寸法・高さ(mm) 17 外寸法・奥行(mm) 130
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。
材質 本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン) 外寸(mm) 150×100×25 アズワン品番 0-2590-05 有効内寸法(mm) 112×62×18
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷


帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様 表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質 ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×176×24.5 質量(g) 420 付属品 F-10-A×1枚 トラスコ品番 117-3545 材質 導電性プラスチック 容量(L) 1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 254×41×185 表面抵抗値(Ω) 1011以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) ゲル:85×85 ケース寸法(mm) 101.2×101.2×8.05 危険等級 その他のもの クリアランス(mm) 4.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×176×24.5 質量(g) 460 付属品 F-10-A×1枚 トラスコ品番 117-3553 材質 PS(カーボン入) 容量(L) 1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 254×41×185 表面抵抗値(Ω) 106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω) (ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)