- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 糖度測定器のおすすめ人気ランキング
糖度測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新95件の「糖度測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糖度計 デジタル」、「サッカロメーター」、「ブライン濃度計」などの商品も取り扱っております。
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番
329-6113
材質
(本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)
約160
質量(g)
110
温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)
Brix 0.2
外寸法(Φmm)
約30
測定対象
(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)
0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)
10~40
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。
各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。
便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。
自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。
窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)
0.0~45.0(自動温度補正)
測定精度(%)
Brix ±0.1
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形。IEC規格 529 IP64
質量(g)
300(本体のみ)
外形寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
最小表示(%)
Brix 0.1
環境温度範囲(℃)
5~40
温度補正(℃)
5~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品
収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質
本体:ABS樹脂
測定範囲
糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃
質量(g)
120(電池含)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示
糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)
120×58×25
精度
糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)
0~53
自動補正範囲
5~40℃
オートパワーオフ
無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)
10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定
付属品
乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
質量(g)
123(本体のみ)
測定範囲(℃)
10.0~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×28×110
測定時間
約3秒(測定後、30秒間結果表示)
分解能(℃)
0.1
Brix測定範囲(%)
0.0~53.0(自動温度補正)
使用電池
単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)
使用環境温度(℃)
10~40
電池寿命
約5000回 測定
温度補正(℃)
10~100
防水性
生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)
分解能(%)
Brix 0.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。
煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。
水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。
シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。
また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。
砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)
0~50
全長(mm)
135
TKG品番
9-0630-1301
TKG品番(2017)
6-0563-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)
Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)
0.0~53.0
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×203
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
測定精度(%)
±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)
45×32×153
質量(g)
約100
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(%)
0.0~85.0
測定精度(%)
Brix±0.2
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
3-5445-01
1個
¥29,000
税込¥31,900
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)
120
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
Brix 0.5
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9×4
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)
±0.1Brix
保護等級
IP64
質量(g)
300
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
分解能
0.1Brix%
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。
機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。
集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。
一滴の液で測定可能。
不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。
バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。
採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲
バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃
測定項目
鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度
測定精度
バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2
測定方法
1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)
プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃。エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様
温度補正無し。防水機能無し
質量(g)
90
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷