糸鋸 木材のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「糸鋸 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動糸のこぎり」、「精密糸鋸」、「リョービ tf-50」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容 素材 科目 図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm) 170 全長(mm) 約305 材質 (本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数 (荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品 (替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用 高さ(mm) 35 質量(g) 220 深さ(mm) 155 縦(mm) 305 横(mm) 175
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 171×4×4
1セット(10本)
889 税込978
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 全長(mm) 285 トラスコ品番 215-7314 質量(g) 184 板厚(mm) 1
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷


ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容 鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷

付属品 糸鋸刃1本 全長(mm) 315 適合替刃 130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シナ版木
内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彫刻刀で削るのに最適な木材です。
用途彫刻用板。 幅(mm) 150 寸法(mm) 100×150 高さ(mm) 100 質量(g) 120 奥行(mm) 15
1個
639 税込703
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 235×370 切断能力(mm)木材 (軟木)50 ストローク数(min-1[回/分]) 400~1600 ストローク(mm) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×290×330 付属品 糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg) 14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]共同木彫板
卒業共同制作、特に校歌用、掲示板用に合わせた木彫板です。
内容 卒業制作 科目 図工
1個
173 税込190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V) AC100 電流(A) 1 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)薄鉄板 2 切断能力(mm)真鍮板 約3 切断能力(mm)木材 約45 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm) 約20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 13.5 付属品 バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様 ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm) 245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×245×625 テーブル高さ(mm) 165 フトコロ奥行寸法(mm) 最大400 テーブル傾斜角(°) 0~45 定格時間(分) 30 ピン間距離(mm) 約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
764 税込840
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上糸ノコ盤
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 400~1600 ストローク量(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×380 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 1.8 フトコロ(mm) 400 長さ(mm) 605 付属品 糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分) 30 質量(kg) 12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷