- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 紐 ロックスのおすすめ人気ランキング
紐 ロックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新279件の「紐 ロックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグ付け」、「ロックス」、「ループロック」などの商品も取り扱っております。
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質
メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1867
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
内寸(mm)
(フック)9
開口寸法(mm)
6
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法A(mm)
0.6
引張強度(kg)
5.85
寸法C(mm)
5
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質
ポリプロピレン
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~70
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。
材質
ナイロン66・ポリエステル
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ナイロン66
付け外し可能な組紐でのリリースパーツです。
誰でも簡単に付け外しが出来、繰り返し使えるので、ボールチェーンの代替えとして使えます。
組紐仕様でキャラクターマスコット等の吊るしパーツに最適です。
種別
No.20
サイズ(cm)
20
材質(糸)
ポリエステル
小物(貴金属・アクセサリー等)の値札付けに最適。
長さ(cm)
5
材質
ポリプロピレン
1箱(10000本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷