純正フォグのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
195件の「純正フォグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正フォグランプ」、「電球 8V」、「ハロゲン 12V 35W」などの商品も取り扱っております。


消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品 取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W) 8×2 対応 12V/24Vバッテリー対応 キット内容 フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm) 70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


タイプ H8 定格電圧(V) 12 適合 フォグランプ クリア 定格電力(W) 35 口金 PGJ19-1 ガラス球形式 T11
1個
999 税込1,099
当日出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプ H8 口金 PGJ19-1 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 35 ガラス球形式 T10 色温度(K) 3100~3400 明るさ(Lm) 800±10%
1個
459 税込505
当日出荷


H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプ H16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V) 12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W) 7 口金 その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



適合 フォグランプ・AFS タイプ H8 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12 口金 PGJ19 ガラス球形式 T11
1個
989 税込1,088
当日出荷


純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種 アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~ 定格電圧(V) 12 定格出力(W) 7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:シフォン(カスタムRS、カスタムR) 。標準装備のフォグランプガーニッシュと交換になります
材質 樹脂 適合車種 CHIFFON (カスタムRS、カスタムR)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:ラパン(G,L,X)。クロームメッキ。左右セット。※ハロゲンフォグランプを装着する際に必要です
適合車種 Lapin
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン (トランスポーターCVT、VC CVT、VCターボ、ディアス)。ガンメタの重厚感が、顔つきを引き締めます。※標準装備のフォグランプベゼルと交換になります
材質 樹脂(ABS) 適合車種 SAMBAR VAN (トランスポーターCVT、VC CVT、VCターボ、ディアス)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

適合車種:ジャスティ 。※標準装着のフォグランプガーニッシュは取り外しとなります
適合車種 JUSTY
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

適合車種:ステラ (Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種 STELLA (Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷