純銀 線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「純銀 線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銀線」、「純銀 板」、「銀板」などの商品も取り扱っております。

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.15 全長(m) 2 材質 ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm) 0.31 AWG 36 導体構成(本/mm) 7/0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm) 0.8 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9216 質量(g) 18 使用温度(℃) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類 産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド (すずめっき軟銅線)横巻 材質 (絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別 No.1 材質 WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm) 内径:1.5、外径:2.5 直径×長さL(Φmm×mm) 0.5×50
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル伝送に適した純銀コート線で高音質。 3重シールドでノイズを低減。 真鍮削り出しプラグと24K金メッキの接点。 無鉛ハンダ採用。
ケーブル長(m) 1.3 静電容量 60pF/m インピーダンス(Ω) 75
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷


銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
1枚
28,930 税込31,823
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 100 材質(絶縁体) PTFE 材質(導体) SA 使用温度範囲(℃) (連続)-253~+260 試験電圧(V/1分) AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km) (最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様 ホルダー付 寸法(mm) (白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm) [ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm) 80Φ 材質 カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)