紙基材フェノール樹脂積層板のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「紙基材フェノール樹脂積層板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布基材フェノール樹脂積層板」、「フェノール樹脂積層板」、「絶縁ベークライト板」などの商品も取り扱っております。
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質 紙フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格 PL-PEM 比重 1.31~1.35 規格(型) ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ) 常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa) LW:120~200。CW:110~180 外観 加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN) 3.9~6.4 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ シート
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚×1袋)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質 布フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格 PL-FLE 比重 1.32~1.36 規格(型) ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ) 常態:103~105。煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa) LW:118~167。CW:98~147 外観 加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN) 6.9~10.8 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m) 20 抵抗(Ω) 表面固有:1011 引張強度(MPa) 63.7 曲げ強さ(MPa) 93.1 荷重たわみ温度(℃) 140 曲げ弾性率(MPa) 2350 線膨張係数(×10-5/℃) 7 吸水率(%) 0.23 体積固有抵抗(Ωcm) 1016 誘電率 3.1(1MHz) 誘電正接 1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃) ビカット:150
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm) 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材 紙・フェノール樹脂 比重 1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ) 103~105 圧縮強さ(MPa) 250~350 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 150~300 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m) 1角 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧 貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重 1.34~1.40 耐熱温度(℃) 100~120 引張強度(MPa) 100~150 熱伝導率(W/mk) 0.3 吸水率(%) 0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN) 3.9~4.9 圧縮強度(MPa) 245~300 曲げ強度(MPa) 105~195 サービス分類 オーダー・加工
1個
492 税込541
5日以内出荷

電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm) 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材 布・フェノール樹脂 比重 1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ) 103~105 圧縮強さ(MPa) 260~330 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 140~180 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm) 5,10,15,20,30,40,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材 ガラス・エポキシ 比重 1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ) 106~108 圧縮強さ(MPa) 400~500 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 400~500 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m) 1角 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)