紙送りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
176件の「紙送り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「領収証用紙」、「温湿度計 SDカード」、「給紙ローラー」などの商品も取り扱っております。
負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機 仕様 フリクション ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様 長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能 質量(kg) 約2.9 タイプ デジアナモデル 電源 単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 精度 温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH) 測定方式 温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃) -20~80 記録方式 折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、。カートリッジペン(赤、青)、。SDカード(128MB以上~2GB以下)、。保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×245×105 機能 マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%) 0~100RH 校正 (センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×105×245(突起部含まず) 使用環境温度(℃) 0~50 表示内容 測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力 別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度 ±1.0℃(0~50℃) 電池寿命 20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)。(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度 ±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間 チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%) 20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h) 20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用 イエロー 摩擦係数 0.03~0.04 関連資料 (0.84MB)
1袋(10枚)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数 0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g) 1300 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm) ロール紙最大:152 湿度(%RH) 80以下 巻き芯内径(mm) 25以上 テープ送り速度(mm/s) 56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
セット内容 ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工) 品種 (対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

納品書・請求書などが同時に印刷できます。紙詰まりや重ね送りが起きにくい用紙です。
紙厚(kg) 55(上質紙) 穴数 3面穴なし サイズ A4 アズワン品番 7-883-03
1箱(5冊×500枚)
8,798 税込9,678
13日以内出荷

機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
1巻ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン ベルト形 T5 ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ポリウレタン 高さ(mm) 2.2 タイプ Uタイプ、熱硬化タイプ 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 19 動力(kw) 最大伝動/0.75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様 日差:±3秒 付属品 取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付) 適合 紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年 文字内容 (印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g) 約700 耐電圧 1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 湿度(%RH) 85(結露なきこと) 消費電力 (AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時) 表示 6桁 赤色LED 時、分、秒 入力 8桁並列BCD 電源電圧(V) AC100~240 保存温度(℃) -20~60 最大印字幅(mm) 46 印字方式 サーマルラインドット方式 寿命 (ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度 最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω) 50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント 英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲(V) AC90~250、DC21.6~26.4 ロール幅(mm) 58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) 供給電源 AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法 専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷

<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。 厚さ(mm) 0.12 白色 微調整範囲(mm) 100以内 摩擦係数 0.04 関連資料 (2.36MB) (1.82MB) 微調整範囲 最大10トン未満
1袋(40枚×1袋)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

納品書・請求書などが同時に印刷できます。紙詰まりや重ね送りが起きにくい用紙です。
穴数 2面4穴 サイズ A4 カラー2色 紙厚(kg) 55(上質紙) アズワン品番 7-883-05
1箱(5冊×500枚)
11,980 税込13,178
13日以内出荷

伝票や書類に穴を開けてつづり紐で綴じる際に使用するとじ込表紙です。表紙と紐だけで綴じるので、書類の量は紐が足りる分だけ増やすことが出来ます。つづりひもで厚さは自由に調整できます。書類を保護するために厚みのある芯材に紙クロスを貼り、更に補強のためにヒンジや穴の部分に布を貼ったつくりです。古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しており、グリーン購入法適合製品です。
グリーン購入法 適合
1組
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

納品書・請求書などが同時に印刷できます。紙詰まりや重ね送りが起きにくい用紙です。
紙厚(kg) 55(上質紙) サイズ A4 穴数 2面穴なし アズワン品番 7-883-01
1箱(5冊×500枚)
8,798 税込9,678
17日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様 時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合 スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲 入力DC4~20mA 出力 オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式 (比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力 13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数 (比較)桁数4桁、極性1桁 表示 (直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力 (制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数 2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能 1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V) AC100~240 A/D変換器 Δ-Σ変換方式 保存温度(℃) -20~60 最大印字幅(mm) 46 印字方式 サーマルラインドット方式 抵抗 (外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙 記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期 約500ms 印字速度 約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲(V) AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式 シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源 AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗 1MΩ 表示切替 日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期 500ms 過負荷 DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A) 90 タイプ B 材質 ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲 -20~70℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様 軽荷重 材質(本体) ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプ ツバなし 寸法L1(mm) - 材質(ベアリング) スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様 時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合 スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲 DC0~5V 出力 オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式 (比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力 13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数 (比較)桁数4桁、極性1桁 表示 (直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力 (制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数 2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能 1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V) AC100~240 A/D変換器 Δ-Σ変換方式 保存温度(℃) -20~60 最大印字幅(mm) 46 印字方式 サーマルラインドット方式 抵抗 (外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙 記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期 約500ms 印字速度 約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲(V) AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式 シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源 AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗 1MΩ 表示切替 日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期 500ms 過負荷 DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷