- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 組 木のおすすめ人気ランキング
組 木のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新870件の「組 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ままごとキッチン」、「回転アニメーション」、「カラー ボンド」などの商品も取り扱っております。
サイズ:25×14mm。セット内容:2個組 10セット 木ねじ10mm付
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。付属品木ねじ(10mm)寸法(mm)25×14内容素材科目図工
1セット(10組)
¥828税込¥911
当日出荷
いろいろな形や大きさの木のセットです。※残材などの端材を入れたセットです。商品の取り換え、返品はできません。材質:木。サイズ:形取り混ぜ。セット内容:木切れ×800g
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。科目図工準拠図工小学校3年
1個
¥510税込¥561
3日以内出荷
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色ブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1組(12本)
¥329税込¥362
当日出荷
衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。お買い得な5本組です。
材質天然木、スチール
1セット(5本)
¥719税込¥791
当日出荷
スリーエッチ11本組ポンチセット
使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
1セット
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色レッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1組(12本)
¥329税込¥362
当日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色ホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1個
¥329税込¥362
当日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。
90分硬化開始。
5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理
陶磁器製品の補修
照明器具の部分補修
工芸品の組立
各種金属・タイル・陶磁器・ガラス色淡色透明成分エポキシ樹脂系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アーテック[学校教材・教育玩具]ラッコバランス(木製玩具)
かわいいラッコにブロックを積んでいくバランスゲーム。ラッコのおなかにいくつつめるかな? サイコロの色に従ってつみきをのせよう。材質:ブナ。サイズ:ラッコ(100×55×15mm)×1、円柱大(Φ30×15mm)×3、円柱中(Φ25×15mm)×3、円柱小(Φ15×15mm)×6、サイコロ(15×15×15mm)×1。セット内容:ラッコ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)ラッコ:100×55×15。円柱大×3:Φ30×15。円柱中×3:Φ25×15。円柱小×6:Φ15×15。サイコロ:15×15×15
1個
¥482税込¥530
3日以内出荷





![吊り金具(木ネジ付) 2ケ入 10組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417466-260406-02.jpg)
![切って切って木の世界 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19409845-151015-04.jpg)



![将棋駒 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












![ラッコバランス(木製玩具) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18795656-241211-02.jpg)