- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 組織培養のおすすめ人気ランキング
組織培養のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新315件の「組織培養」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PDA 培地」、「メス」、「植物ホルモン」などの商品も取り扱っております。
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類
粉末培地
保管環境
冷蔵
培地名
ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類
粉末培地
保管環境
1
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様
濃度:1mg/mL
構成
2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境
冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類
粉末培地
仕様
ガンボーグB5ビタミン類含む
保管環境
1
種類
粉末培地
名称
寒天末
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成
なし
アズワン品番
2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様
乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)
70.0以上(490nm)
pH
6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類
粉末培地
保管環境
10~30℃保存
ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。
蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様
冷蔵
その他
(1リットルを準備するための粉末量)4.43g
形態
(物理的)固体
保管温度(℃)
2~6
溶解性
水に可溶
組成
硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質
発色酵素基質培地
保存方法
室温・防湿
種類
粉末培地
植物ホルモン(IAA)の軟膏をアズキの茎にぬり、その屈性を調べる実験キットです。
アズキの種子は播種後約1週間で実験に使用できる状態になります。
セット内容
アズキの種子約120粒、IAA添加軟膏(100ppm)10g、IAA添加軟膏(1ppm)10g、ホルモン無添加軟膏10g
1セット
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様
透明度(明瞭度):>-80%
グレード
カルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態
(物理的)固体
溶解性
沸騰水で加熱
強度
(ゲル化)>800g/cm2
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物
りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分
インドール酪酸…0.40%
種別
インドール酪酸液剤
性状
淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)
11790
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
適合作物
ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分
普通物
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷