- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 経管栄養セットのおすすめ人気ランキング
経管栄養セットのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新80件の「経管栄養セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「経管栄養」、「経管栄養ボトル」、「胃ろうチューブ」などの商品も取り扱っております。
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様
●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-8926-08
1箱(50本)
¥13,345
税込¥14,680
翌々日出荷
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容
腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×210×215
松吉医科器械コード
24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)
100
材質
ポリプロピレン
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様
●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-8926-07
1箱(20本)
¥8,524
税込¥9,376
翌々日出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質
バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示
緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法
一般医療機器
毎日の栄養摂取をおいしくサポート、ミルクベースの栄養補助飲料です。1本(125mL)で、エネルギー200kcal、たんぱく質8.2g!。1本(125mL)当たり、エネルギー200kcal、たんぱく質8.2gを含んでいます。
仕様
●入数:1箱(24本入)●内容量:125mL●成分(1パック125mL・200kcal):水分/93.6g、たんぱく質/8.2g、脂質/5.2g、糖質/27.8g、食物繊維/4.6g、ナトリウム/121mg、食塩相当量/0.3g、カリウム/121mg、カルシウム/211mg、マグネシウム/9mg、リン/155mg、鉄/0mg、亜鉛/4.1mg、銅/0.3mg、ビタミンA/ 0μgRAE、ビタミンD/ 0μg、ビタミンE/ 0.7mg、ビタミンK/ 0μg、ビタミンB1/ 0.04mg、ビタミンB2/ 0.06mg、ナイアシン/1.7mgNE●※本製品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
アズワン品番
8-106-04
1箱(24本)
¥3,998
税込¥4,318
6日以内出荷
ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000166
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(3個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タンク容量(L)
0.5
トラスコ品番
810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)
80
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)
6.6