経緯台のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
121件の「経緯台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天体望遠鏡」、「架台」、「微動雲台」などの商品も取り扱っております。
ビクセンAP経緯台
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。 可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。 剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様 【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg) 寸法(mm) 178×258×104 質量(kg) 3.8(AZカウンターウェイトを含む) 積載荷重(kg) 約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6) ベアリング ボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様 【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm 付属品 星空ガイドブック、星座早見盤 架台 【タイプ】経緯台。【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付。【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)。【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)。【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様 高度範囲:0~90° 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 架台 経緯台
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g) 340 仕様 タンジェントスクリュー式 高さ(mm) 87 台座寸法(mm) 52×40 可動範囲 ±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様 (上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付 適合 SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用 質量(kg) 3.4(三脚含まず) 架台 HF2経緯台 搭載可能質量(kg) 13
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ビクセンAPP-TL130三脚
APZ経緯台用の三脚。3段伸縮式で持ち運びの際にはコンパクトになります。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g) 310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様 クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様。方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度。搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー) 付属品 六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し 寸法(mm) 51×73×49(突起部を除く) 質量(g) 300 対応 (三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ) 傾斜角度(°) 微動範囲:約±15(3段階使用可)。低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7 搭載可能質量(kg) 約7
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダー スターポインター(等倍) 電源 ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売) 速度 (自動導入)最大960倍速 記憶数 (天体)約40000個以上 アイピース 25mm
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g) 250 角度(°) 高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 37×88×46 搭載可能質量(kg) 6
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm) 800(F4)広視界 等級 (極限等級)13.3等 ファインダー 暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能 0.58秒 仕様 (集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可 寸法(mm) Φ232×700 質量(kg) 7.2 有効径(Φmm) 200(放物面、マルチコーティング) 焦点調整 ラックアンドピニオン 取付サイズ (ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm) 450 ファインダー 6倍24mm 分解能 1.16秒 仕様 集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品 6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別 ニュートン反射式 寸法(mm) (鏡筒)140×420 質量(kg) (鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍) 有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm) 主鏡100 F値 4.5 架台 タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ファインダー アリミゾ式台座付属 撮影時機能 (写真撮影)不可
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビクセンSXG-HAL130三脚
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm) 807~1299 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 730~1156 設置寸法・幅(mm) 半径460~706 太さ(mm) 72×30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様 集光力(対肉眼):345× 付属品 星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚 質量(kg) 11 分解能 0.89″(極限等級:12.3等) 接眼レンズ 【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分) ファインダー 6倍30mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm) (主鏡)130/放物面・マルチコーティング 焦点距離(mm) 650(口径比F:F5) 鏡筒形式 反射式 架台 ポルタⅡ経緯台
1個
79,000 税込86,900
11日以内出荷

撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm) 825(F8) 等級 (極限等級)11.8等 ファインダー 暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能 1.13秒 対物レンズ有効径(mm) 103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング) 仕様 (集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測> 寸法(mm) Φ115×670~762 質量(kg) 6.4 焦点調整 ラックアンドピニオン 取付サイズ (ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能 (写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
319,800 税込351,780
4日以内出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品 取付用M6ねじ 質量(g) 276 寸法(長さL×幅W)(mm) 191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷