結束 バンド 自動のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
620件の「結束 バンド 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動結束機」、「バンドガン」、「pp バンド 結束 機」などの商品も取り扱っております。
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディタイプ
全自動結束システム AT2060
全長(mm) 361.2 質量(g) 1800 寸法(幅W×高さH)(mm) 66.4×269.7 最大結束径(Φmm) 32 最小結束径(Φmm) 1.5 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-0
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g) 524
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番 433-7450 質量(g) 298 タイプ ダブルアクション工具(手動式) 適合タイ ABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)。MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N) 最大147.0 口金寸法A(mm) 5.5 A寸法適合タイ幅(mm) 1.8~5.0 口金寸法B(mm) 1.6 B寸法適合タイ幅(mm) 最大1.5 替え口金 有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番 301-1666 セット内容 本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質 本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g) 705 使用温度範囲(℃) -20~80 適合ベルト GJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用ツールハンガー
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別 AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1パック(15m×2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様 ナイロン結束バンド専用 質量(g) 230 適合バンド幅(mm) 2.5~4.8 取扱説明書 (6.2MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。 材質(本体) スチール 質量(g) 310 材質(グリップ) PVC 適合ケーブルタイ幅(mm) 3.6~10.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合 ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法 1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディ型
幅(mm) 86 全長(mm) 285 最大結束径(Φmm) 20 最小結束径(Φmm) 0.7 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80
1台
2,898,000 税込3,187,800
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g) 298 タイプ ダブルアクション工具(手動式) 適合タイ AB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N) 最大39.2 口金寸法A(mm) 5.5 A寸法適合タイ幅(mm) 1.8~2.5 口金寸法B(mm) 1.6 B寸法適合タイ幅(mm) 最大1.5 替え口金 有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。 フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。 本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
1個ほか
3,759 税込4,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ひねるんですSmart
ビニタイを自動で簡単に結束することができます。軽いタッチでしっかり結束します。ポリ芯のビニタイも使用できます。
用途農産物、食品関連の袋口の結束に。 トラスコ品番 137-1483 長さ(mm) 600 幅(mm) 130 質量(kg) 4.5 電源 AC100V(50/60Hz)/20W 能力 40(個/分) 最大結束径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×600×280 結束範囲(Φmm) 10
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷