- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 結束ハッカーのおすすめ人気ランキング
結束ハッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「結束ハッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッカー ベアリング」、「bxハッカー」、「鉄筋 道具」などの商品も取り扱っております。
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
材質
ステンレス
寸法(mm)
10
全長(mm)
275
質量(g)
230
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
サイズ(Φmm)
9
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途結束線の締め付け作業に。
全長(mm)
300
材質
本体:ステンレス
直径(Φmm)
13
質量(g)
310
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)
265
サイズ(mm)
9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本鍛造品のため、耐久性抜群。
メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。
本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類
メタル
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベアリング内蔵により、回転力抜群。
本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)
285
寸法(Φmm)
13
軸受種類
ベアリング
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。
超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)
196
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
種別
ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連
材質
最高級牛表皮/ステンレススチール材
質量(g)
600
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。
全長(mm)
約190
仕様
バネ柄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷