結束バンド セットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
553件の「結束バンド セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド収納」、「結束バンド」、「カラー収縮チューブ」などの商品も取り扱っております。

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容 長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本 長さ(mm) 100、150、200 幅(mm) (長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6 白、赤、青、黄、緑 結束径(Φmm) (長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
739 税込813
当日出荷

1袋(100本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 規制対応:REACH、ROHS、PAHS 適合 耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし) 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85(結束後) 規格 TUV APPROVAL:EN62275:2015 難燃性 UL94-V2 最高耐熱温度(℃) 110(短時間のみ) UL規格 File E258590 UL62275
1セット(100本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番 403-6883 セット内容 結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質 耐候性ナイロン66 質量(g) 612 使用温度範囲(℃) (結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所 屋内外用 特性 耐候
1箱
9,998 税込10,998
9日以内出荷

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 ナチュラル 材質 ナイロン66 トラスコ品番 403-6875 セット内容 結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g) 612 使用温度範囲(℃) (結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所 屋内用
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本) 各100 ベルト通し幅(mm) 70
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150・200・250・300mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。
材質 帆布 全長×幅W(mm) 350×150
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様 長さ = 100mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 1000。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。シリーズ = CP-1000。引張り強さ = 18 lb, 50 lb。最大バンドル直径 = 25mm。燃焼挙動 = 難燃性。スタンダード メット = RoHS対応。。缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に 材質 (フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地 仕様 面ファスナー式ベルト通し。吊下げフック付。ポケット吊下げリング付 質量(g) 80(本体)、30(切りくずポケット) 適合ベルト幅(mm) 45 寸法(幅W×高さH)(mm) (本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質 66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア 材質 コーポリマー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質 ポリプロピレン クリア 仕切数(個) なし 仕切り フリー
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)