結束バンド ボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
244件の「結束バンド ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小結束バンド」、「ビーズバンド」、「結束バンド 玉」などの商品も取り扱っております。
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質 66ナイロン 最大結束径(Φmm) 29 全長×幅W(mm) 107×2.3
1パック(30本)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番 384-2312 材質 ナイロン66 長さ(mm) 143 幅(mm) 1.8 ナチュラル 質量(g) 128 規格 UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm) 35 引張強度(N) 49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃) 0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンド
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(30本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。 材質 ポリプロピレン 寸法A(mm) 0.6 引張強度(kg) 5.85 寸法C(mm) 5
1パック(30本)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファームガーデンビーズタイ130
取り外し自由で繰り返し使用できます。
用途ネット等の取付用具 材質 ナイロン 全長(mm) 130
1パック(50本)
399 税込439
当日出荷

トラスコ品番 115-3674 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 乳白 質量(g) 21 本体寸法(mm)奥行 49 ピン長さ(mm) 150
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質 シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(1000本)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質 ポリプロピレン 先端寸法(mm) 5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質 66ナイロン 幅(mm) 7.4 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11.0 寸法C(mm) 7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.68) UL規格 適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度 2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノーブランドパセット
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 引張強度(kg) 4
1パック(15本)ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)