- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 結束バンド 壁のおすすめ人気ランキング
結束バンド 壁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新188件の「結束バンド 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド」、「結束バンドベース」、「パラフィルム」などの商品も取り扱っております。
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色
ナチュラル
仕様
ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)
-59~85
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容
本体、両面テープ
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
色
ブラック
耐熱温度(℃)
50
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質
ナイロン66
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
-5~85
内径(Φmm)
4.9
下穴径(Φmm)
4.9
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
3
設置場所
屋内用
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様
RoHS対応
材質
ABS
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
UL規格
UL難燃性94HB
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質
66ナイロン
難燃性
UL94V-2
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色
黒
材質
66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応