結束バンド 水色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「結束バンド 水色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド」、「結束バンド カラー」、「結束バンド グレー」などの商品も取り扱っております。
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質 66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様 標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 300 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 85 アズワン品番 64-7859-56
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質 66ナイロン 防カビ・抗菌 水色 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 長さ = 100mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 250。最小使用温度 = -50℃。最大使用温度 = +85℃。引張り強さ = 78.4N。最大バンドル直径 = 22mm。燃焼挙動 = 難燃性。スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2。。各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷


全長(mm) 200 最大径(Φmm) 55 エスコ品番 EA475D-200 幅(mm) 4.6 引張強度(kg) 11
1セット(100本)
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様 長さ = 100mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 1000。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。シリーズ = CP-1000。引張り強さ = 18 lb, 50 lb。最大バンドル直径 = 25mm。燃焼挙動 = 難燃性。スタンダード メット = RoHS対応。。缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(100本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質 ナイロン66 長さ(mm) 368 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 質量(g) 271 使用温度範囲(℃) -60~85 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 222 使用場所 屋内用
1セット(100本)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質 66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃) -30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)