結束バンド 細いのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「結束バンド 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細タイラップ」、「極小結束バンド」、「ピーロック」などの商品も取り扱っております。
1セット(1000本)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質 66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質 ポリプロピレン 先端寸法(mm) 5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番 384-2312 材質 ナイロン66 長さ(mm) 143 幅(mm) 1.8 ナチュラル 質量(g) 128 規格 UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm) 35 引張強度(N) 49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質 66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 仕様 屋内用 材質/仕上 66ナイロン ナチュラル 使用温度範囲(℃) -20~75 規格 UL94 V-2
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm) 81 結束径(Φmm) (最小)1(最大)15 仕様 ハロゲンフリー 適合 RoHS 材質 66ナイロン 幅(mm) 1.7 取付穴径(Φmm) 3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 36(3.67) 最大取付パネル厚(mm) 0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質 66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋内用 材質 標準ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質 ナイロン66
1箱(5000本)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 材質 66ナイロン 種類 標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)