結束バンド 耐久性のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
362件の「結束バンド 耐久性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 屋外用」、「結束バンド」、「結束バンド 金属」などの商品も取り扱っております。
パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質 耐候性ナイロン12 特性 耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(100本)ほか
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm) 7.6 タイプ 細幅 仕様 アヤ目付き 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質 11ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質 66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃) -40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7506 タイプ 細幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):780(79.54) 適合工具 MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質 ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類 耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃) -40~105 特性 耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類 耐候性 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1パック(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 特性 耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様 耐候・耐熱グレード 材質 66ナイロン グレー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性 耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm) 12.7 仕様 アヤ目付き タイプ 太幅 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)