結束バンド 透明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
190件の「結束バンド 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 屋外用」、「結束バンド」、「結束バンド 白 耐候性」などの商品も取り扱っております。
1個
247 税込272
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm) 150 最大結束内径(Φmm) 約38 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 3.4 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(10個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに 長さ(mm) 130 結束径(Φmm) 40 クリア 材質 ポリプロピレン
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タグ付け、結束に便利
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 3.8 クリア 引張強度(kg) 3.6
1セット(50本)
227 税込250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm) 200 結束径(Φmm) 2.0~54 寸法F(mm) 7.5 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 5 寸法T(mm) 1.25 寸法W(mm) 4.4 引張強度N(kgf) 180(18.3)
1袋(25本)
659 税込725
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm) 150 最大結束内径(Φmm) 約38 蓄光 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 3.4 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(5個)
237 税込261
翌々日出荷

結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。 材質 ポリプロピレン
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋内用 材質 標準ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -40~+85 特性 耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質 ポリプロピレン 先端寸法(mm) 5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質 66ナイロン 幅(mm) 5.6 全長(mm) 108 アソート 使用温度範囲(℃) -30~+85 最大結束内径(Φmm) 約25
1パック(8個)
322 税込354
当日出荷

何度も使えてキレイに
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 7.4 全長(mm) 150 アソート 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(5本)
237 税込261
当日出荷

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様 耐候・耐熱グレード 材質 66ナイロン グレー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性 耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)