- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 結束バンドニッパーのおすすめ人気ランキング
結束バンドニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「結束バンドニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック ニッパー」、「タイラップ ニッパー」、「つかめるニッパー」などの商品も取り扱っております。
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様
ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番
202-2931
全長(mm)
165
質量(g)
195
刃形
ラウンド刃
材質(グリップ)
エラストマー二重成型グリップ
機能
0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)
結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチック
Φ4
切断能力(Φmm) より線
Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
158
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF
5.5
材質
神戸製鋼機械構造用炭素鋼
質量(g)
135
材質(柄部)
塩化ビニール
硬度HRC(刃部)
(高周波焼き入れ)58~64
焼入硬度
(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。
トラスコ品番
146-1791
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
130
切断能力(mm)
プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
対応幅(mm)
結束バンド:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
ラウンド刃
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)
(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)
125
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
材質(柄部)
エラストマーグリップ
材質(刃)
高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチック
プラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)
PPA樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)
130
幅(mm)
48
質量(g)
90
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能
インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)
飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
2
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)
126
材質(本体)
SUS420
質量(g)
49
切断能力(Φmm)
(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)
47~50
開き幅(mm)
4
材質(クリップ)
PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)
275
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に
全長(mm)
114
質量(g)
65
硬度
42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ
表面処理
錆防止油使用
被覆材
塩化ビニール(柄)
切断能力(Φmm)
結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)
130
呼び寸法(mm)
130
トラスコ品番
381-9434
材質
ステンレス鋼
質量(g)
45
タイプ
ミニ
硬さ
HRC50~57(刃部)
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
4.6
寸法B(mm)
46
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
89
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
刃先角度(°)
20
切断能力(Φmm) より線
2.0。プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)
125
厚さ(mm)
(ジョイント部)7.5
口先長(mm)
9.0
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。
刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。
かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。
仕様
落下防止用ひも取付穴無
トラスコ品番
203-5923
全長(mm)
182.5
材質/仕上
本体:S58C
質量(g)
178
刃形
薄刃(刃先)、厚刃(刃元)
ハンドル
エラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線
2.2(刃元)
切断能力(Φmm) 銅線
2.6(刃先)、3.2(刃元)
切断能力(Φmm)
VA線・VVF線:2.0(2芯)
適合バンド幅(mm)
(結束バンド)13.0
バネ
無
アズワン品番
64-8574-38
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。
全長(mm)
150
質量(g)
120
切断能力
薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。
結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。
樹脂スペア2セット付です。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
トラスコ品番
135-9503
材質
高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
165
切断能力(mm)
プラスチックΦ4
対応幅(mm)
結束バンド:9
バネ
有
切断能力(Φmm) より線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
ラウンド刃
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)
125
トラスコ品番
446-9186
幅(mm)
(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)
(ジョイント部)7.5
質量(g)
57
口先長(mm)
9.0
切断能力(Φmm) 軟線
0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線
1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
760-8233
材質
ハイカーボン鋼
全長(mm)
128
質量(g)
55
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.6 ピアノ線:0.3
バネ
有り
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)
スチール
質量(g)
310
材質(グリップ)
PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)
3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23