結束バンド青のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
158件の「結束バンド青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 緑」、「取り外し結束バンド」、「結束バンド」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 150 最大径(Φmm) 39 エスコ品番 EA475D-150 幅(mm) 3.6 引張強度(kg) 11
1セット(100本)
565 税込622
当日出荷

ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
材質 66ナイロン 幅(mm) 2.5 全長(mm) 100 使用温度範囲(℃) -40~+85 引張強度(kg) 8.1 最大結束内径(Φmm) 22
1パック(50本)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 RoHS指令対応 (0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 300 使用温度範囲(℃) -40~85 最大径(Φmm) 85 アズワン品番 64-7859-56
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質 66ナイロン
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質 金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃) -60~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験項目 抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様 標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質 ナイロン66 長さ(mm) 368 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 質量(g) 271 使用温度範囲(℃) -60~85 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 222 使用場所 屋内用
1セット(100本)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質 66ナイロン 幅(mm) 7.4 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11.0 寸法C(mm) 7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.68) UL規格 適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質 66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 長さ = 100mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 1000。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。シリーズ = CP-1000。引張り強さ = 18 lb, 50 lb。最大バンドル直径 = 25mm。燃焼挙動 = 難燃性。スタンダード メット = RoHS対応。。缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
当日出荷

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質 66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃) -30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -25~65
1セット(100本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)