- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 絞りハンマーのおすすめ人気ランキング
絞りハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新53件の「絞りハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 板金 ハンマー」、「当て盤板金」、「板金ハンマー」などの商品も取り扱っております。
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)
295
頭部径(Φmm)
41
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.28
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
11
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
ピンシボリ
頭部長(mm)
145
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。
高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
材質・形状にこだわりました。
絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)
310×150×45
危険物の類別
非危険物
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に
セット内容
本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
ケース寸法(mm)
310×150×45
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
325
質量(g)
400
頭径(mm)
(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番
284-9020
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
99.7
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
頭径(Φmm)
28
頭部長(mm)
120
全長(mm)
346
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質
S45C
危険物の類別
非危険物
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。
材質
柄/白樫(ニス塗り)
寸法(mm)
18
材質(本体)
S55C
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容
本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合
電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
本体/18×27×27
入力電流(A)
30
危険物の類別
非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ