絡みにくい ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「絡みにくい ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホースドラム」、「エアホース 延長」、「高圧エアホースリール」などの商品も取り扱っております。
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃) -10~60 使用流体 空気 特性 柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m) 20 内径×外径(Φmm) 6.5×10 仕様 軽量 質量(kg) 3.8 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×280×290 材質(ブレード) ナイロン 材質(接続部) 鋼鉄他・スチールパイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m) (ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 7.0 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×355×255 空気接続口 1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.47[15] 取扱説明書 (0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側) 1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側) 1/4オスカプラー 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×282×142 材質(カバー) (本体)樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m) 30 材質(ホース) 塩ビ系エラストマー ホース長さ(m) 1(一次側) 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 260 奥行(mm) 360 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm) 8×12 ホース長さ(m) 30 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 材質 特殊エラストマー 接続 汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット) 鉄・真鍮・NBR 特性 柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~50 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質 ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg) 5.9 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.7 接続 常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m) 30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体 空気
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 特殊エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 破壊圧力(MPa) 4.0(20℃基準) 使用流体 空気 金具部 ワンタッチアルミカプラー 特性 滑り性 最小曲半径(mm) 20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体 圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット) 鉄・真ちゅう・NBR 特性 耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 TPU 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 7 外径(Φmm) 10 金具 ツータッチカプラ 使用流体 空気 特性 耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm) 40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m) ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 4.5 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 325×350×260 最高圧力 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 許容曲半径 (常温)60mm 特性 耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m) 20 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 塩ビ系エラストマー ホース長さ(m) 1(一次側) 使用流体 空気
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)