給 茶 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「給 茶 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給茶」、「ウォーターサーバー」、「ドリンクバー」などの商品も取り扱っております。
仕様 水道直結式(PAタイプ) 質量(kg) 52 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1015 外寸(mm) 450×500×H1,430 EBM品番 6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 1.20(12.0A) 消費電力(W) 1035/1075 給水方式 水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式 直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力 給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安 約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L) 総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節 タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間 約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー 週間タイマー 設置場所 屋内 使用周囲温度(℃) 5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。 仕様 連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水 電源(単相/V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) 1200/1200
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL) 内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品 開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg) 2.8 消費電力(W) ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源 AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃) 内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.2×26×40 アズワン品番 64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

紅茶を淹れて薄すぎたり、濃すぎたりしてしまう。 お湯を入れて何分待てばいいのかわからない。 本当はもっとこの紅茶美味しいのも。 紅茶を一番美味しく飲もうとしたら、お湯の温度や蒸らし時間などを測らなくてはいけなくなります。 紅茶もお茶もコーヒーも美味しく飲めます。 最適な時間と温度で淹れる自動コーヒー&ティーメーカー。 ボタンを押すだけで、お湯を沸かす、蒸らす、注ぐを全部自動で行ってくれるのが【湯温と蒸しにこだわるティーメーカー「茶葉リスタ CHA-barista」】です。 「茶葉リスタ CHA-barista」は1杯目を美味しくいれるだけではありません。 2杯目は1杯目と蒸らし時間を変えるので、2杯目もちゃんと美味しく飲むことができます。 タンク付きだからなんどもお湯を沸かしに行く必要もありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×290×250 質量(kg) 約2.3 付属品 本体、ウォータータンク、フタ、ウォータータンク台、ティーサーバー、ウォータートレイパッド、ウォータートレイ、コーヒー用フィルター、お茶用フィルター、電源コード、日本語説明書 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1200 標準使用水量(L) ウォータータンク最大2 容量(mL) 150(ティーサーバー) 電源コード(m) 1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容 茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行 458 本体寸法(mm)高さ 610 コード 206-7365 本体寸法(mm)幅 300 アズワン品番 64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷


おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質 ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ スタンダード 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 167/185 本体寸法(mm)奥行 376 本体寸法(mm)幅 252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm) ペットボトルセット時:600 消費電力(W) 作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力 冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg) 2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×290×340 最適温度(℃) 温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間 冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様 冷水のみ 質量(kg) 18 消費電力(W) 151/155 容量(kVA) 0.39(3.9A) 電源(単相/V) 100 温度設定範囲(℃) [低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器 外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質 (胴部・内容器)ステンレス 保冷温度 9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質 内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ 給茶機 コード 60596 アズワン品番 64-8175-72
1箱
55,980 税込61,578
30日以内出荷

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L) 5×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×315×580 TKG品番 9-0938-0901 TKG品番(2017) 6-0828-0901
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷