- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水 エルボのおすすめ人気ランキング
給水 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新847件の「給水 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用鋼管」、「水道 継手」、「水道 管 エルボ」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
形状
エルボ
エスコ品番
EA432MC-13
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×Rc
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ
形状
エルボ90°
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
エルボ90°
ねじの種類
ねじ込み式
JIS規格
JIS B2301
材質(継手)
可鍛鋳鉄製
形状
エルボ90°
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質
黄銅
アズワン品番
64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
形状
エルボ90°
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
止水栓用給水管です。
材質
銅
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質
銅製クロームメッキ
用途止水栓用
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6