給水タンク 高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「給水タンク 高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク式 洗浄機」、「タンク」、「バッテリー液補充ホース」などの商品も取り扱っております。
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約6.5 吐出水量(L/h) (常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m) 10 セット内容 本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質 ポリプロピレン(一部除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 3 連続使用時間 約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa) 約8.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg) 11.5 ホワイト 消費電力(W) 1200 タンク容量(L) 26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×316×525 常用吐出圧力(MPa) 7.5 電源コード(m) 5 高圧ホース(m) 8 吐出水量(L/h) 常用250、最大300 最高許容圧力(MPa) 11.2 使用水温(℃) 50
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品 充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg) 2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L) 8 圧力 低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×298×271 ホース長さ(m) 1.8 機能 給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 2.25 使用ホース 低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 最大15 最大吐出水量(L/min) 2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。 材質 POM、黄銅 ねじ径 G1/2”
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約3.0 吐出水量(L/h) (常用)約180、(最大)約270 タイプ 静音タイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 連続使用時間 約10分/回 最高許容圧力(MPa) 約4.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
用途水道直結で使用する時に 適合本体 SJC-3625/3650 長さ(m) 3 アズワン品番 64-9481-13
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm
用途自吸で使用したい時に 適合本体 SJC-3625/3650 長さ(m) 3 タンク容量(L) 18 アズワン品番 64-9481-14
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機 AJP-1430SP
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m) 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ターボノズルランスを標準付属 ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品 高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン 質量(kg) 3.8 サイズ 長さ241×幅304×高413mm 電流(A) 14 電源 単相100V 消費電力 1,350W 吐出圧力(MPa) 7.0 高圧ホース(m) 6、延長8 最高許容圧力(MPa) 10 給水方式 水道 電源コード 5m 水温(℃) 40以下 吐出水量 5.0L/min 最大吐出水量(L/min) 8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容 延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa) 6 騒音値(dB) 70.2 アズワン品番 64-9300-10 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性 IPX5 給水温度(℃) 40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷