- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水管 固定金具のおすすめ人気ランキング
給水管 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「給水管 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス単管クランプ」、「給水管 固定」、「固定金具 ステー」などの商品も取り扱っております。
取付ねじ
W1/4×山20
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
サニタリー継手
材質
ステンレス
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
ボルト穴径(Φmm)
11
材質
ステンレス製(SUS304)
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法C
M8
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質
ステンレス
形状
ヘルール継手
接続ねじ
M10
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
材質
SUS304
形状
クランプ