- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- 給油口ブリーザのおすすめ人気ランキング
給油口ブリーザのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「給油口ブリーザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給油口」、「給油口カバー」、「タンク給油口」などの商品も取り扱っております。
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。
キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。
従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。
エア江レマンとはPVFシート10μです。
注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。
注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)
150
エレメント種類
10μPVF シート
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。
10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。
キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(ガスケット)
ニトリルゴム(NBR)
バスケット(mm)
格子0.9×3
材質(タッピンネジ)
SUM22L
材質(バスケット)
ポリプロピレン
表面処理(タッピンネジ)
亜鉛メッキ
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
仕様
ねじ込み式
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)
ポリウレタン
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。
タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します)
液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)
80
色(ねじ部)
ブラック
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。
ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。
オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。
合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
トラスコ品番
491-5933
適合機種
4070D、4071D
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類
金網(SUS)