給油装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
304件の「給油装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潤滑ポンプ」、「自動給油機」、「オイルジェッター」などの商品も取り扱っております。
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 吐出口径 M8×1 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 吐出口径 M8×1 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容 アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ 噴射管:蛇腹管製 長さ(cm) 噴射管:40 支柱の高さ(mm) 480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×172×92 質量(kg/セット) 4.5 トラスコ品番 119-6251 質量(kg) 4.5 取付 マグネットベース 空気弁 足踏式 軸数 1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 平均0.3[3] タンク容量(L) 1 吐出量(cm3/ストローク) 1~7 吐出口径 M8×1 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 0.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様 ON・OFF/S=電磁弁 容量(mL) オイルポット:300 ノズル ロックライン/マグネットベース ポンプ 2個 危険物の類別 非危険物
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじ G1/4 材質 (ジョイント部)アルミニウム 質量(g) 210 材質(カップ部) POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様 圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体 水溶性切削液・油性切削液
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類 流量制御弁 吐出口 片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種 LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-24 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質 (本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン 容量(mL) 4000 上部径×高さH(mm) 250×390 目盛容量(mL) 500
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番 731-7573 セット内容 マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース 材質 本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg) 3.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷