絨毯 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「絨毯 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット カッター」、「段ボール 切る ハサミ」、「タイルカーペット 切断」などの商品も取り扱っております。
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm) 60 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 294-2593 質量(g) 97 刃厚(mm) 0.35 材質(刃) タングステン鋼 適合替刃 円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)クッションバックカッター
クッションバックカーペットノヨウニ厚いカーペットを表からカットしたり、ジュートバックカーペットを裏からカットする際に使用します。
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 全長(mm) 143 材質/仕上 本体:アルミニウム 質量(g) 72.5 刃厚(mm) 0.63 材質(刃) 合金工具鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 全長(mm) 210 仕様 厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ) EVA+PP 材質(ブレード) SUS420J2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm) 45 仕様 プリスタパック トラスコ品番 360-7330 全長(mm) 190 質量(g) 135 適合替刃・カッター 円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V) DC 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.5(約3時間充電) チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 190 ねじ締め能力(mm) 38 最大切断能力(mm) ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間) 約3 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) バッテリー リチウムイオン 質量(g) 約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×50×155 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安) 最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番 818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm) 260 質量(g) 350 切断板厚(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カーペットのコーナー部の切断にご使用になれます。 床材の厚さにより刃の高さを調節でき、またどちらの方向にもカットできます。
付属品 替刃(本体内蔵2枚+付属20枚) 適合替刃・カッター カーペットトリマー替刃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm) 170 全幅(mm) 110
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カーペットの厚みに応じて厚み調整ができます。左右の2枚の刃を使い分けるごとにより美しくカットすることが出来ます。 替刃は2枚+5枚付属しています。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm) 60 材質(刃) SKS 材質 ABS・TPR 全長(mm) 195 タイプ 替刃式・左右両用 刃厚(mm) 0.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に 付属品 ベース×1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷