絶縁 ワニ口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
198件の「絶縁 ワニ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁クリップ」、「ワニ口クリップ」、「絶縁テープ」などの商品も取り扱っております。
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A) 2 仕様 先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 許容電流値 = 20A。ジョー開口 = 24mm。コンタクト材質 = ニッケル。絶縁 = Y。色 = 黒 , 赤。。4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
6日以内出荷

トラスコ品番 838-1885 対応機種 絶縁抵抗計全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 許容電流値 = 15A。ジョー開口 = 6mm。コンタクト材質 = 青銅。絶縁 = あり。色 = 黒。絶縁体 = ポリアミド。。4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ。併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様 Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体) 銅合金 結線方法 はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線 付属品 絶縁カバー セット内容 ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A) 1 セット内容 赤・黒各3 材質 本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm) 36 質量(g) 9.3 定格 1A 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ワニ口クリップ
絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。 Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格 (CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
12,980 税込14,278
当日出荷


中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm) 1000 タイプ シールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線 KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm/本) 1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I0R500用クリッリード
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.07 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(本体) 黄銅 定格電圧(V) 30 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 許容電流値 = 5A。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁 = あり。色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷


配線のテストや電装品の動作テストなどに。 絶縁用キャップ付きで安全。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)