絶縁 防食のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
191件の「絶縁 防食」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿コーティング剤」、「液体絶縁テープ」、「基板コーティング」などの商品も取り扱っております。
1箱(80g×25個)
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様 (絶縁耐力)3KV/mm 温度(℃) (塗装時最低)-5 体積固有抵抗(Ωcm) 1012~1013 誘電率 2.0~3.0 凍結温度(℃) -20増粘
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min) (普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2) 0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番 398-5083 耐熱温度(℃) 200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃) -10~100 ちょう度 (25度/混和)263 主成分 シリコーン 比重 (25度)0.98 揮発分 (105度/24h)0.5% 誘電率 (60Hz)2.48 誘電正接 (60Hz)3.3×10-4 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -60~200 主成分 シリコーン樹脂・シリカ 比重 1.03 伸び(%) 500 引張強度(MPa) 2.2 硬さ(デュロメータA) 20 粘度(Pa・s) 65 危険等級 タックフリータイム(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
1パックほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃) 連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性 沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性 室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2) 1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm) 2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様 低臭気、速乾性 トラスコ品番 818-6541 薄赤色 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 アセトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 絶縁耐力 1400v/mil 危険物の性状 非水溶性
1缶(500mL)
9,098 税込10,008
当日出荷

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分 ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm) 4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り) 約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV) 12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃) -40~180 硬化前性状 中粘度 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番 796-0522 材質 エポキシ樹脂 質量(g) 20 仕上がり寸法(mm) 縦100m×横40(適合電線) 導体サイズ(mm2) (適合)8以下
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止 仕様 体積抵抗: 0.8×1015Ω・m トラスコ品番 370-8535 質量(g) 140 絶縁破壊電圧(kV) 3.5(交流50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃) -23(TCC) 沸点(℃) 65~140 絶縁強度(volts/mil) 800 硬度 70 shore A 比重 0.79~0.83 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様 流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番 441-7119 セット内容 #4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm) (セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g) 720 適合範囲 重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω) 5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa) 58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性 吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
17,980 税込19,778
当日出荷