- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 絶縁キャップ 色 規格のおすすめ人気ランキング
絶縁キャップ 色 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新335件の「絶縁キャップ 色 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 端子 絶縁 キャップ」、「絶縁キャップ 棒端子」、「圧着端子 絶縁キャップ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質
ポリ塩化ビニール
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)
60
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
色
透明
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番
819-0023
全長(mm)
17
質量(g)
410
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
4.7
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
1袋(100個)
¥648
税込¥713
当日出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形