絶縁キャップ 1.25のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
621件の「絶縁キャップ 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子キャップ」、「リングスリーブ 絶縁キャップ」、「圧着端子 絶縁キャップ」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V) 600 最高使用温度(℃) 60 (一般用) 材質 塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様 一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃) 60 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別 裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質 PVC 定格電圧(V) 600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質 ポリ塩化ビニル 寸法L(mm) 65 定格電圧(V) 600 寸法L1(mm) 35 寸法L2(mm) 30 寸法T(mm) 1.8 寸法d1(Φmm) 23.2 寸法d2(Φmm) 25 適合端子 125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃) 60 寸法d3(Φmm) 21.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
259 税込285
当日出荷


リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用 材質 軟質塩化ビニル 端子形状 棒形 最高使用温度(℃) 60 作業温度範囲(℃) 最低0 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 300
1袋(25個)
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エスコ品番 EA538LG-36 セット内容 型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
1個
5,010 税込5,511
当日出荷

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様 一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番 819-0023 全長(mm) 17 質量(g) 410 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 寸法D(Φmm) 4.7 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷


リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) 0~60 材質(絶縁体) 塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)