絶縁ゴム手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「絶縁ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感電防止手袋」、「絶縁 手袋 薄手」、「ゴム手袋 感電」などの商品も取り扱っております。
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.55 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 試験電圧(V/1分) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm) 27±1.5 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズ フリー 全長(cm) 27 手のひらまわり(cm) 23 中指長(cm) 8.2 厚さ(mm) 0.5 試験電圧(V/1分) 3000 質量(g) 82 仕様 電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番 436-3183 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双) 1 機能 通気性・透湿性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000 仕様 定期自主点検必要 種別 一般型 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ フリー 全長(cm) 27 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZD-5 使用電圧(V) (直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋) 天然ゴム 試験電圧(V/1分) 3000
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双) 1 材質(甲) ポリエステル、ナイロン 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm) 1.3 仕様 電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 質量(g) 400 規格 JIS T8112 入数(双) 1 機能 絶縁 全長(cm) 41 試験電圧(V/1分) 12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm) 0.55 ブルー 材質 天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様 低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双) 1 機能 絶縁
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質 合成皮革 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 使用電圧(V) - 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) - 試験電圧(V/1分) -
1双
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様 直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.7 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 全長(cm) 約27 試験電圧(V/1分) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm) 1.6 仕様 電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 形状 NU型 質量(g) 480 規格 JIS T8112 入数(双) 1 全長(cm) 46 試験電圧(V/1分) 20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
1双
19,600 税込21,560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm) 0.6 材質(甲) メリヤス 材質(袖口) パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.5 入数(双) 1 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V) 交流・直流7000以下 入数(双) 1 機能 柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番 429-9621 厚さ(mm) 1.8 質量(g) 500 規格 JIS T8112 入数(双) 1 機能 絶縁 試験電圧(V/1分) 20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。 入数(双) 1 トラスコ品番 835-9816 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.8 サイズ フリー 質量(g) 80 全長(cm) 24 2018年トラスコ掲載ページ 6 0855
1双
3,998 税込4,398
当日出荷