絶縁シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
306件の「絶縁シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧用絶縁シート」、「低圧 絶縁シート」、「電気絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分) 1000 仕様 電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質 E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質 ビニールレザークロス 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm) 0.55 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。 材質(本体) ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。 トラスコ品番 337-9500 材質 EVA樹脂 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 透明 長さ(m) 1 試験電圧(V/1分) 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
15,800 税込17,380
当日出荷

適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 868-2799 質量(g) 40 タイプ 絶縁シート
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 1000×800 質量(g) 400 絶縁性能 点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.5 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。 材質 E.V.A.C.樹脂製 2018年トラスコ掲載ページ 4 1988
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。 シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質 EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 厚さ(mm) 0.1 引張強度(MPa) 13.5 硬さ(デュロメータA) 78 抵抗値 (体積固有)10^10Ω・cm 伸び 1.8
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,100 税込10,010
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm) 1000 質量(kg) 5.5 長さ(m) 10 使用電圧(V) 交流300以下、直流750以下 伸度(%) 300以上 引張強度(MPa) 40以上 アズワン品番 3-2540-01 耐電圧(V/min) 交流3000 引裂強度 100KN/m以上
1個
91,420 税込100,562
6日以内出荷

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,390 税込9,229
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)