- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 絶縁スリーブ(ボルト用)のおすすめ人気ランキング
絶縁スリーブ(ボルト用)のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「絶縁スリーブ(ボルト用)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁スリーブ(樹脂)」、「絶縁スリーブ」、「ボルト 絶縁」などの商品も取り扱っております。
材質
PTFE
材質
FRP
種類
丸ワッシャー
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上
ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)
3
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)
140
材質
ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類
その他
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
色
白
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
3
材質
PVC
仕様
ギボシ端子スリーブ
全長:25.0mm
適合電線範囲(抱合):
・より線 0.5~1.65mm2
入数:70
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
材質
ポリアセタール
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)
3
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類
その他
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法A(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
3.1
適合ねじ
M3
材質
PP製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応