絶縁トランス 複巻のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「絶縁トランス 複巻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「400v 200v トランス」、「絶縁トランス」、「絶縁トランス 200v」などの商品も取り扱っております。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1次電圧 0~200/220V 2次電圧 0~24/26V 仕様 複巻 端子形状 P型/端子台式 取付穴(mm) Φ4.5×10 周囲温度 -5~40℃ 相対湿度 45~85% 使用環境 標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別 単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様 単巻 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-200-220 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様 複巻 形状 TB 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 110-100-0 2次電圧(V) 220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様 静電シールド、接地端子付 種別 単相複巻 端子形状 アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧 440V-400V-380V-0 仕様 静電シールド付 端子形状 アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V) 200/210/220/230/240(0V端子共用) 2次電圧(V) 200/210/220/230/240(0V端子共用) 仕様 単巻、静電シールドなし 形状 TP-S 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC1.5
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)