絶縁マイカのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「絶縁マイカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイカ テープ」、「マイカ シート」、「絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個(5枚)
399 税込439
当日出荷

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類 硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃) 目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性 UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm) 100 接着剤 シリコーン 加熱減量(%) 2.65 見掛密度(kg/m3) 1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm) 30
1枚
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性 耐熱性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 1mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
8,388 税込9,227
当日出荷

適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 868-2799 質量(g) 40 タイプ 絶縁シート
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(10g)
869 税込956
当日出荷

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分 (化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20% 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 300×300 耐熱温度(℃) 1300 密度(kg/m3) かさ密度:220
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷


TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm) 1000 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 1200℃ 織り方 平織 繊維径(μm) 7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃) -5~250 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 80 特性 耐高温、絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)