- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 絶縁中間接続子のおすすめ人気ランキング
絶縁中間接続子のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「絶縁中間接続子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆付きスリーブ」、「圧着端子 B形」、「圧着スリーブ 1.25」などの商品も取り扱っております。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に
トラスコ品番
124-6889
全長(mm)
25
材質/仕上
導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色
乳白
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
内寸(mm)
2.8
適合電線範囲 撚線(mm2)
1.0~3.0
1パック(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.0~3.0
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
色
透明
全長(mm)
25
適合
手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
6.0
寸法E(mm)
9.0
寸法l(mm)
7.0
寸法d(Φmm)
2.8
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
71日以内出荷
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
27
色
黄
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
3.31~5.26
アズワン品番
64-2220-64
入数
15
1パック(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
スリーブ形状
突き合せ用
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
22.7
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MF-22
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.5
スリーブ形状
リングスリープ
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ