絶縁付接続子のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
136件の「絶縁付接続子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線同士の接続」、「電気工事 圧着端子」、「配線 圧着 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -25~+90 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン(UL94V-2) 材質(端子) 無酸素銅
1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm) 194 トラスコ品番 274-6344 質量(g) 285 端子 圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V) 300 使用温度範囲(℃) -40~+105 難燃性 UL94V2 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 特性 難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

使用温度範囲(℃) -25~60 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94 V-0 材質(絶縁体) PVC 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 PCE形 特性 難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体) ナイロン 最高使用温度(℃) 105(絶縁体) 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) (UL)600(CSA)300 端子形状 閉端接続子 難燃性 UL94 V-2 特性 難燃
1パック(100個)ほか
938 税込1,032
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 閉端接続子 乳白色 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製。JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃) -40~+105 適合工具 閉端接続子用工具 質量(g) 45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)